- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- コンクリート 磨きのおすすめ人気ランキング
コンクリート 磨きのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「コンクリート 磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 表面 研磨」、「コンクリートサンダー」、「ディスクグラインダー コンクリート」などの商品も取り扱っております。
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度
24
砥材
シリコンカーバイド
研磨材の構造
サンドペーパー
羽根枚数
62
適合材
コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
サーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒
C
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに
粒度
16
厚さ(mm)
2.5/3.5
砥材
GC
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.7[4300]
外径(Φmm)
103
適合材
ブロック・レンガ・コンクリートなど
アズワン品番
64-4062-53
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
14
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質
ナイロン不織布
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
クロス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8.5
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質
カーボンランダム(研磨材)
基材
ファイバー
適合材
金属、石材・コンクリート
接着剤
レジンボンド
適合工具
ジスクグラインダー
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般
厚さ(mm)
3
粒度
16
砥材
CC
シリーズ
スキルタッチ
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削
厚さ(mm)
3
砥材
CC
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15.9
種別
4形
砥材
CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
最高使用周速度(m/s)
71
接着剤
フェノール
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
回転数(min-1[r.p.m])
10000
研削砥石寸法(mm)(外径)
125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
253
全長(mm)
479
仕様
二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品
オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)
4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
25
粒度
#24
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番
299-4356
砥材
シリコンカーバイト
質量(g)
800
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
71.2[4270]
羽根枚数
45
適合機器
ディスクグラインダー
適合材
コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)
80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Xタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応