- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- コンクリートならしのおすすめ人気ランキング
コンクリートならしのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「コンクリートならし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左官レーキ」、「マイティトロウェル」、「こて コンクリート」などの商品も取り扱っております。
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに
材質
ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
トラスコ品番
758-3711
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
1300×68×1500
作業幅(mm)
1300
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番
851-0797
材質
アルミ
寸法(mm)
90×1300×1600
質量(kg)
2
作業幅(mm)
1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。
質量(kg)
6
材質/仕上
スチール、ゴム
奥行(mm)
150
高さ(mm)
790
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)
1000
質量(kg)
2.3
奥行(mm)
90
柄長さ(mm)
1000~1600
収納寸法・長さ(mm)
1500
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番
851-0771
材質
アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)
1600×640×845
質量(kg)
8.2
エンジンタイプ
END25P空冷4サイクル
エンジン形式
空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)
0.81
アズワン品番
64-8506-54
ブレードサイズ(mm)
1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。
石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm)
790
用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。
材質
木柄・鉄
幅(mm)
90
高さ(mm)
110
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)
(コテ)890
柄長さ(mm)
1300~2200
コンクリート等の打設時のナラシ作業に最適です。サイズ巾が655mmなので、小回りがききやすく入りにくい場所などのならし作業に。軽くて丈夫なアルミ製トンボ。トンボ作業ができない狭い場所や、鉄筋などの立ち上がりが多い場合に役立ちます。柄は着脱できる1本ものタイプです。(取り付け時はプラスドライバーが必要です)
用途土間や基礎などのコンクリートならし
幅(mm)
655
厚さ(mm)
(頭部)25
質量(kg)
1.1
奥行(mm)
(頭部)60
柄長さ(mm)
1300
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
851-1093
材質
スチール製
質量(kg)
2
高さ(mm)
60
板厚(mm)
2
1本
¥4,598
税込¥5,058
20日以内出荷
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番
851-0745
長さ(mm)
木柄:1350
全長(mm)
1390
質量(kg)
1.0
高さ(mm)
100
先幅(mm)
610
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)
30
タイプ
長方型
奥行(mm)
80
柄長さ(mm)
1000~1600