コンクリートドリル 回転用のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「コンクリートドリル 回転用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc用 ドリル」、「下穴ドリル ALC」、「コンクリートドリル 8.5mm」などの商品も取り扱っております。
3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。 仕様 穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント 材質 刃部:超硬チップ 適合材 モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使いください)
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート タイプ Bタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機 電気ドリル・振動ドリル
1本
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に 使用電動機 電気ドリル・振動ドリル
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 材質 本体:Cr40/チップ:YG8 被削材 コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度 HRA90 適合電動機 振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm) 6.35 適合機種 コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。 適合材 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機 電気ドリル (回転専用でお使いください) 。回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート タイプ AKタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機 電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
1本
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm) 45 全長(mm) 90 材質 本体:Cr40/チップ:YG8 被削材 ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度 HRA89 適合電動機 振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状 六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m]) 3000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材 無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機 電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種 電気ドリル、ボール盤 被削材 FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質 刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm) 6.35
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機 軽量型ハンマードリル 仕様 穿孔可能材/石材、法面 材質 刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に 適合材 無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機 電気ドリル(回転専用でお使い下さい)。高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。 軸の形状 丸軸 対応機種 振動ドリル・回転ドリル 適合材 (回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP 材質(刃) 刃先:超硬チップ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。 有効長(mm) 15 シャンク 6.35六角シャンク 回転速度(min-1[r.p.m]) 2000~3000
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 バッテリー リチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック 13 バッテリー容量(Ah) 6.0 作業量(目安) 穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2) 8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)