コンクリートハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
275件の「コンクリートハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ハツリ」、「はつり ハンマー」、「電動ハンマ」などの商品も取り扱っております。
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コンクリートハンマ ACH462
樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分]) 3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 456×106×235 保証期間 1年 打撃数(min-1) 3000 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 質量(kg) 5.3 コード長さ(m) 5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 456×106×235 シャンク形状 17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール) 8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(柄部) 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業 種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力パワーで軽快破砕!
仕様 二重絶縁。グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm) 410 質量(kg) 5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 CB-105 振動3軸合成値(m/s2) 15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
全長(mm) 315 質量(g) 770 材質(ハンドル) 複合グリップ 材質(ヘッド) 特殊合金鋼(黒色粉末塗装) アズワン品番 64-8321-26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
48日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V) 100 コード長さ(m) 5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W) 1050 シャンク形状 六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1) 3000 質量(kg) 4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール) 10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 389×214×103(コード部を除く) 使用電源 単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2) 9.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
種類 点検ハンマー/テストハンマー 主な用途 機械機器や車輌の点検
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類 石頭ハンマー 材質(頭) S50C 材質(柄部) 主な用途 建築作業/土木作業/石工作業 質量(g) 450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状 17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分]) 2750 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 1025 コード長さ(m) 4 セット内容 本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質 ポリアミド樹脂 打撃力(J) 11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2) 破つり 15 質量(kg) 5.5 トラスコ品番 768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 465×240×100 カーボンブラシ呼び番号 1619P10158
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 730~1450 シャンク形状 30mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 175 振動3軸合成値(m/s2) 8.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 21(EPTA基準)/33.8(旧基準値) 全長(mm) 715 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント30-410 質量(kg) 17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

ハツリ作業に最適です。ハツリ作業に使用します。
用途ハツリ作業。 種類 石頭ハンマー 主な用途 石工作業 頭質量(g) 450
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 280 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 石工作業 材質(グリップ) 軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様 二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック 付属品 ストッパポール、スポイド、収納ケース 長さ(mm) 373 幅(mm) 100 質量(kg) 5.4 高さ(mm) 243 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 760 打撃数(min-1[回/分]) 3100 コード長さ(m) 5 穴あけ能力(mm) コンクリート 超硬ドリル:35、コアビット:105 カーボンブラシ呼び番号 350 シャンク形状 六角シャンク 振動3軸合成値(m/s2) 19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 1100~2650 シャンク形状 SDSマックスシャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 13 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 350 振動3軸合成値(m/s2) 8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール) 8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm) 466 幅(mm) 116 高さ(mm) 230 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg) 5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷