- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- コンクリートバイブレータのおすすめ人気ランキング
コンクリートバイブレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新87件の「コンクリートバイブレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 バイブレーター」、「コンクリート バイブ」、「フレキシブルバイブレータ」などの商品も取り扱っております。
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
5
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます。
強度の強いコンクリートを打設する為に、内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め、骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。
尖端形状が強力な振動伝達を与えるフィン(ヒレ)形状です。
用途コンクリート打設全般
電圧(V)
48
電流(A)
9
コード長さ(m)
1.5
出力(W)
400
長さ(mm)
振動部:397、外部ホース:6000
全長(mm)
6551
質量(kg)
16.1
長さ(m)
ホース:6
周波数(Hz)
200/240
寸法(Φmm)
振動部:52、外部ホース:36
振動数
200/240
1本
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3.0(リチウムイオン)
振動数(min-1)
12500
振動部(直径×長さLmm)
25×221
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン(BL1430)
付属品
バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用)
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1.0
作業量(目安)
1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)
8
モーター(W)
280
振動数範囲(Hz)
200~258
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式
フレーム脚取付
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
バイブレータ
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
形式
フレキタイプ
モータータイプ
ブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)
(フレキアッセンブリ)28×825
振動数(min-1)
12000/15200(12000/15200回/分)
使用電池
マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
アズワン品番
65-0294-47
標準作業時間
パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み)
特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)
4.2(蓄電池装着時)
形式
フレキタイプ
モータータイプ
ブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)
(フレキアッセンブリ)28×825
使用電池
マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)
36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
1045×224×109
エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)
0.3~0.6
継手
ホースステム 1/4B
打撃圧力範囲(MPa)
0.1~0.2
空気消費量(L/回)
0.14~0.20
トラスコ品番
772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)
290
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
520
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
166~200(10000~12000)