- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- コンクリートブラシのおすすめ人気ランキング
コンクリートブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「コンクリートブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート掃除」、「コンクリート 掃除 ブラシ」、「マジックブラシ」などの商品も取り扱っております。
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。
コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm)
170
材質(ブラシ部)
スチール
材質(ヘッド)
天然木・PP
用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。
材質
(ブラシ)スチール/オイルテンパード線
外径(Φmm)
75
ねじサイズ
M10×1.5
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.51
エスコ品番
EA809-22
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上
ナイロン
種類
刷毛
毛丈(mm)
95
毛色
緑色
幅が広いため作業が楽に!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。
刷毛幅(mm)
890
毛丈(mm)
48
仕様
柄付き
全長(mm)
950~1550
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途
掃除用、左官用
毛色
ゴマ色
玉厚(mm)
30
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
商品タイプ
本体
全長(mm)
1170
幅(mm)
200
材質(ブラシ部)
スチール
材質(ハンドル)
天然木
材質(ヘッド)
天然木
アズワン品番
64-4056-39
TKG品番
9-1371-1301
TKG品番(2017)
6-1229-1301
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ
材質
頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
1300
毛丈(mm)
40
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)
材質
鋼線
ねじ径(M×P)
M10×P1.5
線径(mm)
0.5
外径(Φmm)
80
質量(g)
約340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12500
直径×高さ(mm)
約75×55
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
材質
頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10×P1.5
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
全高(mm)
約45
ねじ径(mm)
10
金具径(mm)
60
適合材
スチール
取扱説明書
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上
シダ
種類
刷毛
毛丈(mm)
55
毛色
茶色
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
用途コンクリート面磨きようです。
質量(kg)
25
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状
一眼型
機能
防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル
トラスコ品番
836-5851
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×45×161
材質(フレーム)
ポリカーボネート、エストラマー樹脂
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
両サイドから目を守ります。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能
トラスコ品番
365-8341
形状
一眼型
質量(g)
29
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.6
調整機能
長さ調整可
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ペトロイド・AFレンズ
仕様
耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番
384-5036
形状
一眼型
色
クリア
質量(g)
27
フレーム色
クリスタルブルー
加工
硬化処理
機能
ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格
JIS規格品
材質(フレーム)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。
超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。
材質(ワイヤー部)
硬鋼線
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
80
最高回転数(min-1[r.p.m])
12500
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
材質
真鍮メッキ鋼線
適合材
鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様
防曇処理、硬化処理、メガネ併用可
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート
質量(g)
約44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
種類
化繊ホウキ
奥行(mm)
約45
毛丈(mm)
約55
材質(ハンドル)
天然木
材質(ヘッド)
スチール
材質(ホーキ穂)
パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%