- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- コンクリートベース フェンスのおすすめ人気ランキング
コンクリートベース フェンスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「コンクリートベース フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダアンテナポール」、「コンクリートフェンスベース」、「ブロック塀補強」などの商品も取り扱っております。
必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)
4.59
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途コンクリート手すり壁取付用
仕様
錆に強い
寸法(mm)
(挟み込み)60~300
質量(kg)
2.8
仕上
溶融亜鉛メッキ
マスト径(Φmm)
38
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様
ブロックはさみ込み専用金具
材質
スチール(ユニクロメッ)
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)
80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。
BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合
(アンテナ径)45形、50形
材質
マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色
質量(kg)
3.8
取付幅(mm)
100~200
マスト径(Φmm)
42.7
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)
45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番
851-5575
セット内容
パラペットスタンション本体・スタビライザー2個
材質
パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス
幅(mm)
410
高さ(mm)
700
奥行(mm)
100
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)
64
高さ(mm)
12.5
材質
スチール
色
ハンマートーン
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質
金具/スチール(三価クロメート)。ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)
(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)
90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)
32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
付属品
蝶ナット/2個。ボルト/1個。アジャスター/1個。平ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/2個
材質
【金具】スチール(ユニクロメッキ)。【パット】ポロン
調整範囲(mm)
90~180
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
手摺幅110~210mmに対応できます。
取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物
仕上
有色クロメート(金色)
適合幅(mm)
(手摺)110~210
1セット(10個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷