- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- コンクリート一発ビスのおすすめ人気ランキング
コンクリート一発ビスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新106件の「コンクリート一発ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下穴 なし コンクリート ビス」、「一発ビス」、「コンクリート ネジ 下穴不要」などの商品も取り扱っております。
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
仕様
施工方法。(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
付属品
振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭
用途コンクリート用ビス
材質
鉄
表面処理
ラスパート処理
適合材
コンクリート
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
付属品
振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質
ステンレス
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
皿頭
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
十字穴番号
No.2
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
ナベ頭
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ラスパート
コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途コンクリ-ト用ビス。
付属品
四角ビット付
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
付属品
四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状
ナベ
表面処理
ステンレスコーティング
頭部形状
なべ
仕上
ステンレスコーティング
強度(Nm)
(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)
1.5~2.5
ねじの呼び
M5
適正回転数(回転/分)
500
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
種別
ねじ固定式
材質/仕上
ステンレス
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径
M4
直径(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.5
種別
ねじ固定式
材質/仕上
鉄/シルバーメッキ
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状
座付
仕様
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントリーマフレキ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
リーマーフレキ
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材
コンクリートブロック、木材
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。
配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。
呼径d(mm)
4
下穴径(Φmm)
3.4
材質
ステンレス(SUS410)
適合材
コンクリート・ブロック・木材
適合ドライバー
プラスNo.2
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
材質
鉄
表面処理
ラスパート