- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- コンクリート取り付けフックのおすすめ人気ランキング
コンクリート取り付けフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「コンクリート取り付けフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート埋め込みフック」、「コンクリートハンガー」、「アンカー フック」などの商品も取り扱っております。
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
材質
ナイロン・スチール
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
材質(カットアンカー)
鉄
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)
5
材質
(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
35×40
1パック(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
耐荷重(kg)
5
材質
ABS
アズワン品番
64-5076-68
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
コンクリート用フック
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス
付属品
フック:2個●釘:4本
アズワン品番
64-5247-57
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。
付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所
ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
本品は接着面を熱で溶かしてくっつけるスッポンフックに、ピンを加えることによって、固定力を強化した製品です。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等に取付けられます。
タイル・土塀・しっくい・凹凸のある化粧ブロック・クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁には使用できません。
耐荷重(kg)
8
材質
(プラスチック部)ナイロン、(ピン)特殊鋼線、(フック)ステンレス
付属品
キャップ付
色
ホワイト
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
45
寸法W(mm)
25
1パック(3個)
¥409
税込¥450
当日出荷
コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK
色
アソート
制限体重(kg)
5
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)
10
仕様
粘着式
付属品
シリコンボンド1本
トラスコ品番
423-7510
材質
本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)
29
寸法(縦×横)(mm)
91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品
回転止め剣先ピン。プラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)。ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)。ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
仕上
Zwei L 仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
鉄部用かるこ
強力マグネット(3000ガウス)で鉄部にしっかり取り付けられます。
木部にも取り付けられる据付針付
コンクリート針を利用してコンクリート面にも取り付けられる据付穴付
化粧板や据付跡は残したくない部材などの取り付けに便利な金属フック付
用途鉄、木、コンクリート、化粧板
適合
墨つぼ全般・チョークライン全般
トラスコ品番
813-4335
外形寸法(mm)
縦75×横17×奥17
本体質量(g)
20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ねじの呼び
M6
下穴径(Φmm)
6
ドリル径(Φmm)
6
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場!
取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ!
全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。
シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
色
シルバー
取付場所
コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
接着剤が溶け込むのでブロック、レンガ、コンクリートなどにも強力接着!
耐荷重(kg)
7
材質
本体:ABS、フック:ステンレス
1セット(3個)
¥418
税込¥460
当日出荷