コンクリート吊りクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「コンクリート吊りクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック吊り金具」、「側溝 吊具」、「吊り上げ治具」などの商品も取り扱っております。
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様 ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質 高抗張力鋼 仕上 紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に 質量(kg) 2.2 寸法H(mm) 147 寸法B(mm) 190
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設 使用荷重(kg) (最小~最大)70~350 寸法F(mm) 31 寸法D(mm) 101 寸法C(mm) 55 適合部材 各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 433-3187 質量(kg) 7 寸法L(mm) 427 寸法H(mm) 295~390 基本使用荷重(t) 0.2~1 使用荷重(kg) 25~250 寸法D(mm) 30 寸法H2(mm) 90.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬 仕様 ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60 トラスコ品番 851-6159 材質 高抗張力鋼 質量(kg) 3.1 寸法H(mm) 106
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm) 最大/335、最小/280 寸法F(mm) 51 寸法B(mm) 最大/370、最小/240 寸法C(mm) 最大/130、最小/0 寸法K(mm) 57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウ・トレーディングマイティオート
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式 運搬・敷設に手軽で最高の使い道
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
支柱基礎ブロック用、ハンド・マシン兼用クランプ
用途各種支柱用基礎ブロック・(独立基礎)のつり上げ・運搬 質量(kg) 2.6 寸法H(mm) 175 使用荷重(kg) (最小~最大)20~100 寸法F(mm) 180 寸法D(mm) 95 寸法E(mm) 155 寸法B(mm) 94 寸法C(mm) 180 寸法T(mm) 12 寸法I(mm) 13Φ 寸法J(mm) 14.2Φ 寸法G(mm) 275~345 適合部材 A:100~150mm
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)U字溝吊りクランプ
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。 トラスコ品番 107-1998 質量(kg) 12 寸法L(mm) 458 寸法H(mm) 125
1組(2台)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1セット(2個)
39,200 税込43,120
当日出荷

トラスコ品番 448-6340 質量(kg) 2.2 寸法L(mm) 167 寸法H(mm) 318 使用荷重(kg) 250 寸法D(mm) 50 寸法H2(mm) 85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


1台
31,400 税込34,540
翌日出荷