- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- コンクリート埋め込みフックのおすすめ人気ランキング
コンクリート埋め込みフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「コンクリート埋め込みフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 固定金具」、「コンクリート埋め込みアンカー」、「埋め込みロープフック」などの商品も取り扱っております。
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)
1
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
2.7
質量(g)
45
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)
1
質量(g)
52.5
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
耐荷重(N)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
使用荷重(kN)
0.1
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
120
種類
その他
長さL(mm)
76
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
ピッチP(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
6.5
1個
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
3
質量(g)
85
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
246
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
使用しない時はリングを凹みの内に納める事ができます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-0655
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
42
種類
その他金具
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
60
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
49
表面処理(本体)
バレル研磨
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
エスコ品番
EA638BT-4
引張強度(kg)
2250
ベース寸法(mm)
122×113
リング穴径(Φmm)
35
取付穴径(Φmm)
10
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版)
取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)
1
質量(g)
23
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番
208-0156
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
3.5
寸法B2(mm)
35
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
45
寸法A2(mm)
24
アズワン品番
64-8726-01
使用荷重(kN)
0.05
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷