コンクリート製 側溝のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
195件の「コンクリート製 側溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート溝蓋」、「側溝ブロック」、「コンクリート トラフ」などの商品も取り扱っております。
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

長さ(mm) 598(蓋) 種類 U字溝 材質 (1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ 開口率(%) 約22
1枚
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質 A6063S 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 高さ(mm) 15 表面処理 B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路 材質 リサイクルプラスチック 長さ(mm) 1000 幅(mm) 150 質量(kg) 5 深さ(mm) 150
1セット(5個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1セット(10枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm) 600 種類 U字溝 寸法H(mm) 30
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm) 30×30×3 材質 Q235B(SS400相当) 長さ(mm) 約995 形状 並目 プレーン 高さ(mm) 約30 タイプ 歩道用 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 約33 表面処理 亜鉛メッキ 許容差 ±3mm バー高さ(mm) 約19 等分布荷重(kN/m2) 約5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類 U字溝 形状 細目 ノンスリップ タイプ みぞぶた、側溝用 ピッチ 細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質 スチール(SS400) 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合 (荷重側溝)T-2 長さ(mm) 600 種類 U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm) 998 タイプ ボルト固定式 寸法B(mm) 1000 寸法h(mm) 25
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類 U字溝 材質 本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm) 995 タイプ Vギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 50 表面処理 グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55 寸法b(mm) 995 荷重 T-2 アングル寸法(mm) L-40×40×5
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類 U字溝 形状 並目 ノンスリップ タイプ みぞぶた、側溝用 ピッチ 並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm) 30×30×3 材質 Q235B(SS400相当) 長さ(mm) 約993 形状 並目 プレーン 高さ(mm) 約30 タイプ 歩道用 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 約30 表面処理 亜鉛メッキ 許容差 ±3mm バー高さ(mm) 約19 等分布荷重(kN/m2) 約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類 U字溝 材質 本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ 組溝式 表面処理 グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm) 995 アングル寸法(mm) L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm) 33(ストッパー込) 幅(mm) 15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類 側溝蓋 材質 (蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)