- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 土壌計測
- コンクリート試験機のおすすめ人気ランキング
コンクリート試験機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「コンクリート試験機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワシントンエアメーター」、「コンクリート圧縮機」、「突き棒 コンクリート」などの商品も取り扱っております。
耐酸、耐アルカリ性に強く多くの特長を持っています。
生コンクリートの空気量測定器で空気量を直読操作も簡単で試験が正確にできます。特殊軽合金製で容量は7Lです。
仕様
【計量鉢】容量7000cc(上フタ、メーター、クランプ、コック付き)
セット内容
エアメーター測定器本体(計量鉢)、ストレートエッジ、突棒、スポイド、キャリブレーションパイプI型、キャリブレーションパイプJ型、メスシリンダー、木製ハンマー、収納ケース
総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定
仕様
空気室圧力法
付属品
突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール
寸法(mm)
320×320×513
質量(g)
約6600
容量(L)
約7
測定範囲(%)
0~10(注水式・無注水式)
マイゾックスコード
216592
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
現場打ちのコンクリート強度をこまめに品質管理!!
製造物の品質に対し厳しい保証が求められる時代になっています。コンクリート構造物の強度不足によるトラブルを未然に防ぐには、現場で打設されたコンクリートの強度をこまめに管理する必要があります。
仕様
【手動ポンプ能力】使用圧力:70MPa{700kgf/cm2} (最大)、使用圧力:2MPa{20kgf/cm2}(最小) 。【本体能力(500kN)】供試体:Φ100×200mm、圧縮荷重:500kN {50ton} 。【本体能力(30kN)】供試体:Φ50×100mm、圧縮荷重:30kN {3ton}
セット内容
本体(油圧シリンダー内蔵)、保護カバー、手動ポンプ、30KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、500KN用圧力センサー(ケーブル・表示器付き)、スペーサー(高さ100mm)、アッパープレート(高さ26mm)、ロワープレート×2(高さ22、43mm)、簡易取扱説明書
寸法(mm)
Φ340×640
質量(kg)
70
サービス分類
レンタル
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
JIS A 1101準拠品
生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
セット内容
スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A 5308
鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる
水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり
横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠
規格
JISA1132、6202準拠
寸法(縦×横)(mm)
450×600
表示項目
工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者
付属品
ボードマーカー黒1本、消し具
材質
ホーローホワイトボード
質量(kg)
約2
取付方式
立てかけ式
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
用途コンクリート内の塩分量測定
付属品
換算表
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様
100枚入
使用方法
1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード
219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)
450×600
表示項目
工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者
付属品
消し具(チョークは別売)
材質
木
質量(kg)
約1
取付方式
立てかけ式
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
所定の精度が確保され、個人差がありません。
電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。
電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。
測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別
非危険物
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)
200
表示分解能
0.1kPa
測定方式
質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象
フレッシュコンクリート
材質
容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式
液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源
質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本。JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積
7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)
100
精度
±0.5%FS ±digits(at25±5℃)。半導体センサ&A/D変換内蔵型。コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット
質量と空気量受信データ装置
仕様
測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg。測定環境/温度:0~+40℃。高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示。特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式。試料/約5リットル。操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算。記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成
標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書。パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)。プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナ。セット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ。消耗
NETIS番号
KK-050023-V
用途コンクリート内の塩分量測定
マイゾックスコード
211765
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1箱(3個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷