コンクリート道具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「コンクリート道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トンボ 道具」、「ハンドトロウェル」、「左官 トンボ」などの商品も取り扱っております。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。 コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。 握りやすい元首タイプのコテ。 レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。 仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容 トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm) (トロ舟)外寸530×340×160
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質 ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。) 品番 LP-1013 タイプ D10・D13兼用 適合径範囲 鉄筋:D10・D13
1ケース(300個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。 石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm) 790
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


縦・横・斜めに刷毛引きができます。 幅が広いため作業が楽に! お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能! 950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。 刷毛幅(mm) 890 毛丈(mm) 48 仕様 柄付き 全長(mm) 950~1550 種類 刷毛 材質(毛) ナイロン毛 主な用途 掃除用、左官用 毛色 ゴマ色 玉厚(mm) 30
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。 伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
厚さ(mm) 0.6 奥行(mm) 143 柄長さ(mm) 900~1580 収納寸法・長さ(mm) 980
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ電動コテ
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m]) 180 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1130 コード長さ(m) 8 カーボンブラシ呼び番号 154 翼径(mm) 630 付属品 おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本) 質量(kg) 30 対応材質 コンクリート
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様 硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番 851-0741 質量(kg) 0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm) 175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。 均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。 コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用 トラスコ品番 851-0771 材質 アルミ、ブレード:木、アルミ 寸法(mm) 1600×640×845 質量(kg) 8.2 エンジンタイプ END25P空冷4サイクル エンジン形式 空冷4サイクル単気筒(ガソリン) 最大出力(kW) 0.81 アズワン品番 64-8506-54 ブレードサイズ(mm) 1600×100
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番 471-6892 質量(kg) 85 羽根枚数 4 本体質量(kg) 85 最大出力 5.7PS 燃料タンク容量(L) 3.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 937×1932×740 回転数 60~130r.p.m. 動力 EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷