- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- コンクリートV カッタのおすすめ人気ランキング
コンクリートV カッタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「コンクリートV カッタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉じんカッター」、「vカット グラインダー」、「uカット 刃」などの商品も取り扱っております。
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル
チップ厚さ(mm)
10.0
穴径(Φmm)
10.0
形状
90度V
適合材
コンクリート、モルタル
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
Φ20mm
仕様
V溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
仕様
V溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル
チップ厚さ(mm)
10.0
穴径(Φmm)
10.0
形状
5R
適合材
コンクリート、モルタル
1枚
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
Φ20mm
仕様
U溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。
U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
仕様
U溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15300
付属リング穴径(Φmm)
15
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。
ブロック、石材、ALC等の溝入れ。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
10
仕様
乾式
トラスコ品番
414-0061
質量(g)
212
適合材
コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)
90
刃厚(mm)
10
穴径
10M
仕様
乾式
トラスコ品番
409-5162
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
溝幅(mm)
10
適合材
コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
10
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
M10/P1.5
仕様
V溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ネジ穴付
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番
456-0922
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
41
品名
ミルカッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。
外径(Φmm)
108
刃厚(mm)
10
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
トラスコ品番
372-6568
質量(g)
300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート・モルタル
チップ幅(mm)
10
付属リング穴径(Φmm)
15
1枚
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。
刃物外径(Φmm)
80
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
20(切り込み深さ一定)
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
単相100
電流(A)
7
消費電力(W)
640
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
124
全長(mm)
205
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)
質量(kg)
2.7
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
先細(50ミリ)の高速回転で、コンクリート・金属などを研削・切断・研磨をします。
先端削り部が良く見え、コンクリート面クラック曲線の追尾が容易(Uカット・Vカット)です。
奥深い箇所にも突っ込みやすい先細フレームと小径ダイヤカッターです。
細かい曲面削り、曲線溝入れ、切断加工できます。
用途コンクリート外壁工事、ビル外壁の補修業、鉄骨品加工、金属成形加工業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
二重絶縁構造(アース不要)
トラスコ品番
758-3591
セット内容
Uカット溶着ダイヤ「U50」1枚、Vカット溶着ダイヤ「V50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個
材質
人工ダイヤモンド、カーボン、ポリカーボ、ステンレス
幅(mm)
80
全長(mm)
350
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
100(ハンドル除く)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
670
定格電流(A)
6.7
砥石径(Φmm)
50
電源コード(m)
2.5
定格時間(分)
30
握り径(Φmm)
62×63
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20
仕様
15mm用リング付き
材質(本体)
工具鋼、工業用ダイヤモンド
1枚
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
クラックへの切り込みがしやすいです。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
10
トラスコ品番
159-0143
材質
台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)
284
タイプ
V溝、乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
付属リング穴径(Φmm)
15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番
456-0949
材質
ステンレス(SUS301)
質量(g)
17
品名
V字カッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
用途鋼材の切断
付属品
チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)
トラスコ品番
417-9658
幅(mm)
128
全長(mm)
450
高さ(mm)
142
切断能力(mm)
25
切断速度(秒)
3~7
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
内径(Φmm)
27
適合材
アスファルト・コンクリート