コンスターチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
48件の「コンスターチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り粉」、「でんぷん」、「タルク」などの商品も取り扱っております。
名称 可溶性デンプン 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (C6H10O5)n 化学組成 (C6H10O5)n アズワン品番 2-3647-68 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9005-84-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!
材質 コンスターチ+ポリプロピレン ホワイト
1個(50枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフトで舌ざわりが良く、お菓子・お料理を引立てます。
1箱(240g×10個)
1,298 税込1,402
7日以内出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様 入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(100g)
499 税込549
当日出荷

ばれいしょを原料として作られた精製でんぷんです。
1箱(200g×6個)
1,598 税込1,726
4日以内出荷

あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分 有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
1個(170g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 コンスターチ/PP 耐熱温度(℃) 140 耐油性 耐油性あり 特性 蓋が汁漏れしにくい 電子レンジ
1袋(50枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として 内容量(L) 約400 包装形態 バラ大袋詰め 粒サイズ(mm) 40 生分解性プラマーク 認定 生分解性プラスチック使用率(%) 100 生分解性プラスチック種別 PVA 生分解性プラマーク登録番号 1124
1パック
6,598 税込7,258
4日以内出荷

真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。 ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 形状 泡状
1本(480mL)
879 税込967
当日出荷

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用) 可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。) 発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。 摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。
内容量(L) 約400 パッケージサイズ(mm) 直径600×高さ1400 機能 可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用 使用
1パック(400L)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番 818-6525 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピュアー天瓜粉
コーンスターチ100パーセント。植物性のパウダーなのでレザーやハサミなどを傷めません。襟足、刈り込み時などのラインを出す際に最適です。
成分 コンスターチ、亜硫酸Na
1個(700g)
729 税込802
当日出荷

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能 可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用 使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。 さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。 肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分 酸化亜鉛 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(140g)
669 税込736
当日出荷