- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント キャップ パナソニックのおすすめ人気ランキング
コンセント キャップ パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新207件の「コンセント キャップ パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 塞ぐ」、「コンセント ほこり防止 カバー」、「ダミープラグ」などの商品も取り扱っております。
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
色
乳白色
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色
ホワイト
適合
3Pコンセント(平行刃用)
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×18×28
差込口形状
3P(平行刃)用
商品タイプ
キャップタイプ
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
寸法(長さL×幅W)(mm)
36×27.5
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
26×29
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
入数(個)
5
材質
AAS樹脂
色
クリームグレー
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色
ホワイト
適合
2P(平行刃用)
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×17×14
差込口形状
2P(平行刃)用
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
1.25・2
プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。
引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。
幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質
難燃性ABS
色
ミルキーホワイト
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×18.7×30
色(本体)
ホワイト
差込口形状
(適合)抜け止め
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色
クリア
適合
2Pコンセント
エスコ品番
EA815HZ-19
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×20×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
キャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様
引掛形30Aの接地形2P、3P専用
質量(g)
4.9
規格
RoHS対応
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。
360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合
コンセント/2P、3P差込口
サイズ(mm)
21×20×28.5
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様
引掛形20A 250Vの接地形3P専用
質量(g)
4.2
規格
RoHS対応
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
色
ホワイト
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用