- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント 引っ掛けのおすすめ人気ランキング
コンセント 引っ掛けのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新158件の「コンセント 引っ掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 抜け止め」、「ロック式 コンセント」、「ツイストプラグ」などの商品も取り扱っております。
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
ブラック
寸法A(mm)
38
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
23
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
2、2.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製
幅(mm)
54
質量(kg)
100
高さ(mm)
30
奥行(mm)
29
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
24Wで100W耐震球と同等の明るさなので省エネです。引っ掛け用フックが2ヶ所付いています。
用途屋内型蛍光ハンドランプ。
出力(W)
24
全光束(Lm)
1300
電源コード
VCT(定格300V)×0.3m
使用場所
屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
22Wで100W耐震球と同等の明るさなので省エネです。引っ掛け用フックが2ヶ所付いています。クリップ付きです。
用途屋内型蛍光ハンドランプ。
出力(W)
22
全光束(Lm)
1320
電源コード
VCT0.75(定格600V)×5m
使用場所
屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。引っ掛け用フックが2か所付いています。クリップ付きです。
用途屋内型ハンディライト。
仕様
耐震球使用
出力(W)
100
全光束(Lm)
1360
電源コード
VCT(定格600V)×0.3m
使用場所
屋内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
220
適合電線(mm2)
2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番
255-3783
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。引っ掛け用フックが2か所付いています。クリップ付きです。
用途屋内型ハンディライト。
仕様
耐震球使用
出力(W)
200
全光束(Lm)
3200
電源コード
VCT(定格600V)×0.3m
使用場所
屋内
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
黒
種類
埋込コンセント
結線方式
半田付け端子
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
タイプ
埋込抜け止めコンセント
コンセント個数
1
適合キャップ
WH4415・WH4015等
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様
(センサー反応距離)3mまで
セット内容
本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質
ABS/PC
色
ホワイト
質量(g)
約47
電源(V)
DC5
消費電力(W)
(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約125×45×20
連続使用時間(時間)
約3.5
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
(フル)2
バッテリー容量(mAh)
約500
光束(Lm)
約60
灯数
12灯
電球の種類
LED