Caster Casterの 照明 Casterの 作業灯 Casterの ワークランプ・ハンドランプ ハンドランプ200Wクリップ 屋内 ハンドランプ200Wクリップ 注文コード 11116169 注文コード 11116169 注文コード 11116169 屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。 引っ掛け用フックが2か所付いています。 クリップ付きです。 用途屋内型ハンディライト。 仕様耐震球使用 出力(W)200 全光束(Lm)3200 電源コードVCT(定格600V)×0.3m 使用場所屋内 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CFH-200C-0.3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11116169 CFH-200C-0.3 オープン ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワークランプ・ハンドランプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 充電式マルチライト円柱型 ムサシ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光10mセット 日動工業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ LEDワークライト マーベル 税込¥4,279 ¥3,890 バスケットへ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mセット 日動工業 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 充電式LEDフレキシブルライト(ペンライトタイプ) KTC 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ LEDワークライト マーベル 税込¥4,158 ¥3,780 バスケットへ LEDワークライト マーベル 税込¥7,359 ¥6,690 バスケットへ 充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ) KTC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ 高輝度カラビナ付きCOBライト STAR Light 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット 日動工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ LED懸垂灯型非常灯 因幡電機製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 充電式マルチライト折りたたみ型 ムサシ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機 税込¥549 ¥499 バスケットへ LEDシリンダーライト 因幡電機製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ LEDシリンダーライト 因幡電機製作所 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業 税込¥20,878~ ¥18,980~ LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光5mセット 日動工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 充電式LEDクランプライト KTC 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯ワークランプ・ハンドランプコンセントタイプワークランプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります 乾電池タイプワークランプ コンセントタイプワークランプ 充電タイプワークランプ ワークランプ・ハンドランプ部品 ワークランプ用替球 シェアする マイページ 最近見た商品