コンセント 3p l字のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
128件の「コンセント 3p l字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3P対応L型プラグアダプタ」、「コンセント L型 変換」、「l字 タップ」などの商品も取り扱っております。

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口 抜け止めタイプ×1個口 コード長さ(cm) 【アース】約10 プラグ形状 3P&2P プラグ 折りたたみ式 仕様 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし 材質 熱硬化性樹脂(ユリア樹脂) 適合規格 約PSE 定格容量 100V125(1500Wまで) 使用環境温度(℃) 60以下 シャッター なし 温度ヒューズ 動作精度108℃ アース端子 あり 適合地域 日本国内のみ 差込口形状 3P
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチ なし 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 239×43.5×26 ケーブル VCTFコード マグネット プラグ形状 L型 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口 1口 機能 絶縁カバーあり 質量(g) 34 タイプ L型プラグ コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約25×30×34 アズワン品番 65-0531-76 プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W30×D29×H28 コンセント形状 3P抜け止め 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm) アースコード/約15
1個
749 税込824
当日出荷

サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 2 コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 ケーブル VCTFコード マグネット あり プラグ形状 3P・L型 耐トラッキング あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状 2P・L型プラグ コンセント形状 3P抜け止め 定格 125V、15A 接地 2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

サンワサプライ工事物件タップ
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 スイッチ なし 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 6 ケーブル VCTFコード マグネット あり プラグ形状 3P・L型 USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
446 税込491
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様 ●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ 定格容量 15A・125V プラグ形状 3P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
569 税込626
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サンワサプライ工事物件タップ
4個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 4 ケーブル エココード マグネット あり プラグ形状 3P・L型 耐トラッキング あり
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格 7A 125V ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10 アズワン品番 65-0335-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別 VCTFK 使用場所 屋内 芯数 2 電線太さ(mm2) 2.0 最大消費電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)