コンセントプラグ ライティングレールのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
114件の「コンセントプラグ ライティングレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール 電源タップ」、「ライティングレール コンセント」、「天井 コンセント」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様 2P15A125V 引張強度N(kgf) 50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm) 800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格 接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
816 税込898
当日出荷

ヤザワコーポレーションライティングダクトレール 500mm
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。 照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。 付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品 L型ACプラグ変換コード約2m 材質 長さ(m) 0.5 コード長さ(m) 約0.6 本体質量(g) 580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 575×33×20 定格容量(W) 600まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm) 27 質量(kg) 0.06 高さ(mm) 33.5 奥行(mm) 48 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様 接地2P15A125V抜け止め。 トラスコ品番 818-5353 質量(kg) 0.04
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様 2P15A125V トラスコ品番 818-5352 質量(kg) 0.04
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで 電源コード(m) 約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格 接地2P15A125V 全長(m) 0.8~1.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 容量(W) 1500以下 電線仕様-太さ(mm2) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 伸長(m) 最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ。(コンセント)オフホワイト 全長(mm) 約800~1800 質量(kg) 0.73 適合規格 (PS)E
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ダクトレールフィクサー DR-31
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。 自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。 ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。 レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 PA、アルミ合金 長さ(mm) 139 質量(kg) 適正使用カメラ:1 本体質量(kg) 0.15 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷