コンセント式充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
170件の「コンセント式充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 充電 スマホ」、「コンセントからUSB」、「携帯充電器100V」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他 90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g) 約105 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種 2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×58×58 定格出力電力(W) 合計24 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力 AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約37.5×39×38(ACプラグ含まず) 材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき 質量(g) 約44 出力 DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A) ホワイト ポート数 3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチ なし コンセント形状 2P 機能 雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口 2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状 Lプラグ バリスタ電圧(V) 390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数 4 定格出力 DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×4 定格入力 AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状 2P コンセント形状 2P ホワイト 材質 (本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮 質量(g) 70 コンセント個数 3(AC) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×78×27(ACプラグ含まず) 定格出力 USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計) USBポート数 2 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V) DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg) 1.23 ケーブル長(m) 充電/1.8 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×177×132 電源コード(m) 1.8 消費電力(VA) 200 バッテリー容量(Ah) 6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V) DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲 0~35℃ 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ACアダプター
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数 3 対応機種 スマートフォン・携帯電話など 定格出力 DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
出力電流(A) (最大)2.4 USBポート数 2 質量(g) 36 コネクタ形状 USBA(メス)-ACプラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×30×39
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
質量(g) 33 ポート数 2 出力 DC5V/2.4A(2ポート合計) 本体寸法(mm) 28×56×28 対応機種 USB充電対応の電子機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g) 約44 適合規格 PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-A メス ×2 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種 2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm) 約 34×34×34( ACプラグ収納時 ) 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年 定格出力電力(W) 合計12 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 マウント おまかせ充電機能搭載 USBポート数 2 プラグタイプ 90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Anker(アンカー)Anker PowerPort mini
超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。 プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。 フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。 2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。 タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。
入力電圧(V) 100~240(50/60Hz)0.5A 出力 5V:2.4A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W) 12 ポート 【出力】USB-A×2 ホワイト 対応機種 iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約30×33×38 質量(g) 約38 付属品 取扱説明書 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
1個
1,445 税込1,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

コネクタ形状 USBマイクロB(オス)-ACプラグ 出力電流(A) (最大)2.1 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×30×44
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g) 約48 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 プラグ 90度スイング構造 定格入力電流(A) 0.6 保証期間 1年 定格出力電力(W) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 使用地区 日本 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5 各種認証 ◇PSE 特定電気用品 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×33×29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷