- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- コンソールケーブル USBのおすすめ人気ランキング
コンソールケーブル USBのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新249件の「コンソールケーブル USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンソールケーブル」、「Cisco コンソールケーブル」、「rj45 変換 usb」などの商品も取り扱っております。
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続
色
ブラック
高さ(mm)
10.9
質量(g)
40
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
20~80
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
保存温度(℃)
-20~80
製品幅(mm)
23.4
動作温度(℃)
0~70
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
RJ-45
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
USB
端子
USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
USB
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
ケーブル長(m)
1.2
対応OS
Windows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版)
コネクタ
USB/RJ-45(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行
色
ブルー
高さ(mm)
16
質量(g)
87
ケーブル長(m)
1.9
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス
製品幅(mm)
33.4
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高品質構造
電波障害を排除するフェライトコア
使うのも取り付けるのも簡単
用途PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
74
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
製品幅(mm)
102
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
RJ-45
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
RJ-45
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様
認識形態:COMポートとして認識
対応OS
Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種
Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度
データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフト
ドライバーソフトダウンロードこちらから
コンソールケーブル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20031118●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-64
1台
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)
2
色
クロ
質量(g)
100
規格
RS-485⇔USBコンバータ
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)
0~45
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)
-20~60
消費電流(mA)
100
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
端子
RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度
~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと
USBタイプ
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容
本体、取扱説明書/保証書
色
ブラックスケルトン
質量(g)
約58
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種
USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェース
USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
動作温湿度範囲
温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプ
オス - オス
コントローラ
FTDI製 FT231X
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
D-sub9ピン
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
NA1500AをRS-232C経由で設定するためのコンソールケーブル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないオプション製品の為●電気通信事業法備考:通信機能をもたないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210428●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-71
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能
材質
アラミド繊維
幅(mm)
15
電流(A)
最大3
規格
USB 2.0
保証期間
ライフタイム
保護機能
シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
ケーブル外径(Φmm)
3.1
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
メッキ
ニッケル
ケーブルサイズ(AWG)
22/32
被覆材
熱可塑性エラストマー
1個
¥5,998
税込¥6,598
61日以内出荷
長さ = 3m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。RS PRO USB 2.0タイプB-タイプA USBケーブル、オス-オス. RS PROの、信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をタイプAオスコネクタ、もう一方の端をタイプBオスコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用すると、標準のUSB-B周辺機器をすべてホストPCに接続できます。. USBタイプAコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。タイプAコネクタは最も一般的なタイプで、フラットな形状と長方形の形状があります。プラグコネクタは、マウス、キーボード、プリンタなど、コンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用し、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、ホストデバイス(デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなど)のタイプAのメスポート又はレセプタクルに接続します。タイプAコネクタは形状が同じであるため、1.1、2.0、3.0など、すべてのUSBバージョンでサポートされています。たとえば、バージョン2.0プラグはバージョン1.1及び3.0のポートとかん合します。. USBタイプBコネクタとは. このUSBコネクタタイプは正方形で、上部がわずかに丸みを帯びているか、又は上部に四角の突起が付いています。このコネクタは一般に、スキャナやプリンタなどの大型デバイス用のコンピュータ周辺機器ケーブルの一方の端に使用され、またメモリスティックにも組み込まれています。ケーブルのプラグは、デバイスのタイプBメスポート又はレセプタクルに接続します。バージョン2.0及びバージョン1.1のUSBタイプBコネクタは同じ形状をしているため、バージョン1.1のプラグはバージョン2.0のポートとかん合します。ただし、バージョン3.0のプラグはバージョン3.0のレセプタクルにのみ対応しています. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbpsの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. USB BをUSB Aポート対応デバイスに接続する場合に使用 USB 1.1との互換性あり 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このケーブルは、USBタイプBポートを備えた周辺機器を、タイプAポートを備えたホストPCに接続するために使用します。代表的な用途には、プリンタやスキャナとホストデスクトップPC、タブレット、ラップトップとの接続などがあります。タイプBポートは、外付けストレージデバイス、ドライブ、ルータ、ゲームコンソールにもあります。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送できます。USBケーブルの一方の端をデバイスに挿入し、もう一方の端をホストPCに挿入します。接続されるとデータは自動的に転送され、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷