- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ ツールのおすすめ人気ランキング
コンテナ ツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新360件の「コンテナ ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整理ボックス」、「パーツボックス 壁掛け」、「連結パーツボックス」などの商品も取り扱っております。
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質
ポリプロピレン
付属品
ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質
PP
底形状
格子リブ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質
ポリプロピレン(PP)
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品
コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質
スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
255
容量(L)
0.8×15個
間口(mm)
560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL
外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
2
取扱説明書
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様
組立式
材質
本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)
22
高さ(mm)
1150
奥行(mm)
280
容量(L)
大/3.3、小/0.8
間口(mm)
937
段数
大/3、小/4
コンテナ
大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)
大/2.5、小/1.5
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管
適合機種
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)
材質
PP
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し
-
自由、自在にスペースに合わせ増やせる!細かい商品の整理に最適。仕事の効率が大幅アップ!
材質
バージン樹脂
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタを開けて収納するおしゃれなキャビネットです。
縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
フタを開けた状態で固定が可能です。フタを閉じたい場合、フタを手前に引いてから閉じるようにしてください。
用途小物、パーツ等の収納
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
360×128×463
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。
材質
PP
付属品
積み重ね用アタッチメント×4個
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0726
部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様
組立式
材質
本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)
9
高さ(mm)
635
奥行(mm)
330
容量(L)
大/3.3、小/0.8
間口(mm)
940
段数
3
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
大/2.5、小/1.5
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上
耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)
TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。
スタッキング
可能
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
650
耐荷重(kg)
1個当たり約10、積み重ね時約50