コンテナ 扉付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
159件の「コンテナ 扉付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 横開き」、「コンテナボックス 横開き」、「折りたたみコンテナ 扉付き」などの商品も取り扱っております。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm) 305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無 なし トラスコ品番 509-4691 材質 ポリプロピレン 材質/仕上 本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg) 3.05 耐荷重(kg) 10 適合カード差し RB120×65 アズワン品番 0-1805-01 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 325 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 334 有効内寸法・高さ(mm) 305 有効内寸法・幅(mm) 492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無 あり エスコ品番 EA506AA-22D 材質 PP 寸法(mm) 538×366×334 スタッキング
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

組立て、折りタタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。安定した積重ねができます。透明タイプは、内容物の確認が容易にでき、扉付きで、内容物の取出しも楽にできます。
型式 50BS(窓付き) TGK品番 908-56-94-24 容量(L) 50.4 内寸法(mm) 490×331×304
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アイリスオーヤマスタックボックス 扉付き
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g) 5300 耐荷重(kg) 全体20、天板:10、底板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×388×305
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 1490 有効内寸(mm) 335×232×252 外寸(mm) 366×262×284 内寸(mm) 335×232×261 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-175片扉L
フタの有無 なし 仕様 長側片扉。金属ピン使用 材質 (本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm) 780×470×488 外寸(mm) 840×540×525 内寸(mm) 780×470×503 開口部(mm) 620×330 折りたたみ寸法(mm) 840×540×150 圧縮荷重(N[kgf]) 19790[2020]
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無 なし 材質 PP 有効内寸(mm) 600×405×305 外寸(mm) 650×440×327 内寸(mm) 600×405×315 開口部(mm) 587×192 折りたたみ寸法(mm) 650×440×77
1個ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。 側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 4.32 最大積載荷重(kg) 20 表面抵抗値(Ω) 1016 外寸法・幅(mm) 650 外寸法・高さ(mm) 341 外寸法・奥行(mm) 440 有効内寸法・奥行(mm) 405 有効内寸法・高さ(mm) 310 有効内寸法・幅(mm) 600
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無 あり トラスコ品番 509-4712 セット内容 1枚フタ×1枚。扉付折りたたみコンテナ×5個。コンテナ台車×1台。上下取付金具×1セット 質量(kg) 21.0
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無 一体型 材質 ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-51片扉L
フタの有無 なし 仕様 長側片扉。金属ピン使用 材質 (本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm) 492×334×305 外寸(mm) 530×366×325 内寸(mm) 492×334×314 開口部(mm) 403×190 折りたたみ寸法(mm) 530×366×86 圧縮荷重(N[kgf]) 3920[400]
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無 あり エスコ品番 EA506AA-23E 材質 PP 寸法(mm) 649×439×327 スタッキング
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
材質 PP 外寸法・高さ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 1260 有効内寸(mm) 335×232×252 外寸(mm) 366×262×272 内寸(mm) 335×232×252 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷