- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- コンテナカートのおすすめ人気ランキング
コンテナカートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「コンテナカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックスキャリーカート」、「オリコンキャリー」、「折りたたみ コンテナ 台車」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
仕様
完成品
材質
キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ
キャスター
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
床面高さ(mm)
147
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様
組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)
トラスコ品番
465-5168
材質
荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
214
組立時間
1人20分
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。
材質
本体:樹脂、取手:アルミ
質量(kg)
約3.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約432×394×1000
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】約340×275×490
保証期間
6ヶ月
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約432×150×635
収納容量(L)
約56
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様
4輪自在仕様
種別
コンテナ・箱台車
材質
樹脂
積載荷重(kg)
150
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様
ダブルゲート
軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。
材質
本体:樹脂、取手:アルミ
質量(kg)
約2.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約455×380×980
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】約390×315×310
保証期間
1年
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約455×80×465
収納容量(L)
約43
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。
組立簡単。
幅(mm)
420
サイズ
手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm
高さ(mm)
400
奥行(mm)
370
耐荷重(kg)
35
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×350×340
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
奥行(mm)
85
材質(キャスター)
ゴム
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
PP
ボックスを連結して、転がして運べるツールボックス
カートと一体のコンテナ。一方の仕切板は、ツールホルダー付。ハンドルは、伸縮可能。大型タイヤで、移動もスムーズ。仕切り板:2枚付(取りはずし可能)。ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスMA:DCB-MA(別売)と連結可能
材質
アルミ(伸縮ハンドル)
質量(kg)
5.9
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
(最小)690
外寸法・奥行(mm)
390
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!
仕様
フタ付き
質量(kg)
3.8
容量(L)
38
耐荷重(kg)
60
車輪
4輪、ストッパー付き
収納本数(本)
2Lペットボトル:12
寸法(縦×横×高さH)(cm)
内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質
フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色
ネイビー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
特性
スタッキング可
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)
3
色
レッド/ブラック
高さ(mm)
1030(ハンドル使用時)
材質(本体)
(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)
48
耐荷重(kg)
35
材質(キャスター)
PA+PU
車輪
4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×340×350
収納量
2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×95×490
取扱説明書
(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用
材質
本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質
PP
色
グリーン
質量(g)
2500
タイプ
折コン台車
積載荷重(kg)
120
キャスター
エストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)
123
キャスター径(Φmm)
75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
568×373×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)
335
有効寸法(奥行)(mm)
493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。
材質
本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
2180
奥行(mm)
410
耐荷重(kg)
20
収納量
2Lペットボトル7本
折りたたみ時高さ(mm)
90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×345×870
折りたたみ時幅(mm)
410
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別
コンテナ・箱台車
材質(本体)
スチール
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75