コンテナボックス 蓋付き 頑丈のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「コンテナボックス 蓋付き 頑丈」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頑丈 コンテナ ボックス」、「道具箱 コンテナ」、「コンテナボックス 蓋付き 大型」などの商品も取り扱っております。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 (フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質 (本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
スタッキング 材質 ポリプロピレン フタ あり コンテナ種類 べた目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質 ポリプロピレン(PP) コンテナ種類 ベタ目
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。 材質 バックルハンドル:ステンレス(SUS304)。バックル台座:ステンレス(SUS430)。ローラー:ポリプロピレン(PP) 材質(本体) 耐衝撃性ポリプロピレン(PP) タイプ フタ取外し フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質 ポリプロピレン フタ 別売 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類 ベタ目 化学物質安全性参考資料 (1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマRVBOX 800
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に 質量(kg) 2.96 容量(L) 約57 耐荷重(kg) 80
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のコンテナです。持ち運びに便利なハンドル付で、スタッキング(積み上げ)が可能です。
セット内容 フタ 材質 ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 8 0782 コンテナ種類 ベタ目
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング 材質 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様 バックル付 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング 材質 本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 フタの種類 バックル式
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無 あり 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製の金具を使用しているので、耐久性抜群です。フタのロックもしっかりできて安心です。
仕様 深型、フタ付 材質 本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP) フタ あり 2018年トラスコ掲載ページ 8 0885 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に スタッキング 材質 ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg) 100 フタ フタ付き 外寸法・高さ(mm) 380 外寸法・奥行(mm) 400
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタ あり 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類 べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイリスオーヤマ密閉RVBOX700
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質 バックルワイヤー部:ステンレス 質量(kg) 3.45 グレー/ダークグリーン 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) フタ80 外寸法・幅(mm) 702 外寸法・高さ(mm) 389 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 370 有効内寸法・奥行(mm) 270 有効内寸法・高さ(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 570
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質 ポリプロピレン フタ フタなし 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)