コンテナ固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
249件の「コンテナ固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツイストロック」、「ラッシングベルト アダプター」、「荷物固定金具」などの商品も取り扱っております。
ワゴーロックツイストロック K114
構造がシンプルでメンテナンス部分が少ない。 ハンドルとコーン位置が同じ向きの為 暗所でもハンドルの向きでコーン位置の確認が容易 誤操作事故が減少します。 トッププレート(12mm)で変形しにくい。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度 JIS 適合品 質量(kg) 6.7 収納寸法(mm) プレート下114 仕様 ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴーロックツイストロック K43
操作は簡単、急ぎの作業でも素早くできます。 右、左兼用です。 軽量化の為積載重量に有利です。 構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。 小型化の為スペースを取りません
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度 JIS 適合品 質量(kg) 4.5 仕様 ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴーロックツイストロック A141
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。 右、左兼用です。 軽量化の為 積載重量に有利です。 構造がシンプルな為 メンテナンスが少ない。 小型化の為 スペースを取りません。 コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度 JIS 適合品 質量(kg) 7.1 収納寸法(mm) プレート下141 仕様 ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴーロックツイストロック S270
首下の長さは変更可能です。 操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。 右、左兼用です。 構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度 JIS 適合品 質量(kg) 5.8 仕様 グリスニップル内蔵
1個ほか
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスファクトリーリーファーロック
1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【L字型金具】126×58×80
1ケース(20個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ワゴーロックツイストロック A150
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。 右、左兼用です。 軽量化の為 積載重量に有利です。 シンプルな仕様の為 メンテナンスが少ない。 小型化の為 スペースを取りません。 コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度 JIS 適合品 質量(kg) 6.6 収納寸法(mm) 床下150 仕様 ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチレールと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーリングとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg) 1500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスファクトリーリーファーロック
1脱ショアリングで作業コストを削減。・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適。・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個。・第三者検定機関の検討報告書があります。
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【L字型金具】126×58×80
1ケース(16個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト) ポリエステル 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 120 破断強度(kN) 15
1個
989 税込1,088
当日出荷

結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
1袋(10個)
141 税込155
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番 251-4266 幅(mm) 94 高さ(mm) 66 タイプ ウイング車用 破断強度(kg) 4600f 傾き角(°) 100 自重(g) 340
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg) 900(水平・垂直) 材質 本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm) 82 厚さ(mm) 66
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)