- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コンデンサ 1000Vのおすすめ人気ランキング
コンデンサ 1000Vのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,734件の「コンデンサ 1000V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 50μf」、「高耐圧コンデンサ」、「100vコンデンサー」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
種類
電解コンデンサ
周波数(Hz)
120
耐久性
規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク
適合
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
Wurth Elektronik 設計キットには、DC フィルムコンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 6800 μ F です。定格電圧: 100 → 1000 V
仕様
●キット内容物:コンデンサ●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:6800nF●電圧範囲:100 → 1000V dc
アズワン品番
65-6961-85
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
1.0%以下(1kHz)
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 21mm。寸法 = 30.5 x 12 x 21mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。端子タイプ = ラジアル。。XKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 1 kV dc, 250 V ac。取り付けタイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。リードピッチ = 12.5mm。長さ = 18.2mm。奥行き = 11.7mm。高さ = 12.3mm。寸法 = 18.2 x 11.7 x 12.3mm。温度特性 = PP。最小動作温度 = -40℃。。共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 1000μF。電圧 = 40 V dc (50V)。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 x 31mm。長さ = 31mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。リップル電流 = 930mA。誘電正接 = 0.15%
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様
静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
仕様
●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩ
アズワン品番
65-7119-99
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子
仕様
実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。シリーズ = LSA
定格電圧(V)
100dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1000
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。リップル電流 = 1A
定格電圧(V)
16dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1000
1袋(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
動作温度範囲(℃)
-55~+125
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様
実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。シリーズ = WTmA
定格電圧(V)
6.3dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1000
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 1500V。最大電圧 = 1500V。静電容量範囲 = 10 pF → 82pF。QUAD HiFREQ VJ1111 MLCCシリーズ. VJ1111QUARF1KIT: 15値、1 → 8.2 pF VJ1111QUARF2KIT: 15値、10 → 82 pF VJ1111QUARF3KIT: 15値、100 → 1000 pF 黄色のインサートページ1枚を含むバインダー キットの内容についてはデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷