- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コンデンサ 30μFのおすすめ人気ランキング
コンデンサ 30μFのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新878件の「コンデンサ 30μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 50μf」、「パナソニック モーター」、「電解 コンデンサ 10v 3300μF」などの商品も取り扱っております。
仕様
静電容量 = 30μF。電圧 = 250V ac。取り付けタイプ = ケーブル取り付け。許容差 = ±10%。シリーズ = C3B。アプリケーション = ACライティング。長さ = 96mm。寸法 = 40 (Dia.) x 96mm。温度特性 = PLYP。最小動作温度 = -25℃。。ENEC. EN 61048 ed; 1993 A.1/1996 - EN 61049. MKP C3B. Metallised Polypropylene film dielectric Plastic case with self-extinguishing grade V2 Push-on Fast-on 2.8x0.8mm terminals, DIN46244
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌々日出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式
フレーム脚取付
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
バイブレータ
仕様
静電容量 = 30μF。電圧 = 470V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C27。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 94.5mm。寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,479
税込¥2,727
5日以内出荷
仕様
静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 13 (Dia.) x 22mm。長さ = 22mm。高さ = 22mm。直径 = 13mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。シリーズ = RS。許容差(プラス) = 20%。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
出力(kW)
0.09
電源
単相
取付角寸法(mm)
90
起動トルク(N・m)
0.65
適合ギヤヘッド
1200/1500、S9KC□BH/S9KC□BH-S
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電容量 = 30μF。電圧 = 470V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 98mm。寸法 = 45 (Dia.) x 98mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,945
税込¥3,240
当日出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
質量(kg)
3.97
起動トルク(N・m)
0.604
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 33mm。長さ = 33mm。高さ = 33mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。シリーズ = RS。許容差(プラス) = 20%。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥778
税込¥856
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。
DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用)
共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。
取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。
外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。
小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。
併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。
接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。
コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。
JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類
進相コンデンサ
適合規格
JIS C 4901(2013)
外装色
マンセル N1.0色
設置場所
屋内用、標高2000m以下
許容電圧範囲
定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。
許容電流
定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める
特性
(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下
容量許容差(%)
-5~+10
動作温度範囲(℃)
-25~+45
体積損失(%)
0.15以下(at 20 ℃)
仕様
静電容量 = 3300μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。長さ = 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥930
税込¥1,023
3日以内出荷
EPCOSアルミスナップイン680μF及び400VPVC標準6.3mmTerminalです。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品で、非常にコンパクトです
仕様
●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7108-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 330μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 400V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 30 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。高さ = 50mm。直径 = 30mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌々日出荷
RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 100 VDC で、漏洩電流は 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は、 13 mm x 26 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1300 mA 損失係数: 8% リードピッチ: 5mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.062 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様
静電容量 = 330μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 13 Dia. x 26mm。高さ = 26mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 13mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 5mm。リップル電流 = 1.3A。誘電正接 = 8%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷