- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- コントロールステーションボックスのおすすめ人気ランキング
コントロールステーションボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「コントロールステーションボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタン」、「1点BOX」、「2点 スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバーをボトル締め
有効深さ(mm)
76
保護等級
IP55カテゴリー2
色
ミラー仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
ユニット取付穴径(Φmm)
22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)
50(ユニット)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-5
材質
鋼板
型式
KGNW212Y
穴径(Φmm)
ユニット取付穴:22
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80
1個
¥1,830
税込¥2,013
欠品中
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:1
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
仕様
防塵・防水構造
材質
ステンレス(SUS304)
保護等級
IP55
有効深さ(mm)
65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板
鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
色(カバー)
灰色
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
仕様
壁掛形、防滴型
エスコ品番
EA940DF-13
材質
アルミダイカスト
型式
AGA311Y
穴径(Φmm)
30
取付穴数
3点
保護
IP65
サイズ(mm)
86×82×200(W×D×H)
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)
200
穴ピッチ(mm)
36
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
ボックス(mm)
200
穴ピッチ(mm)
30
ユニットの呼び番号
HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2T
シンボル
表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)
59
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様
屋内用
タイプ
Φ22穴加工
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)/22
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-2
材質
鋼板
型式
AGAW313Y
穴径(Φmm)
30
取付穴数
2点
保護
IP40
サイズ(mm)
150×76×80(W×D×H)
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様
閉鎖形
取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)
-25~50
奥行(mm)
(有効)73
保護構造
IP40 (IEC 60529)
塗装色
5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(-5~40℃において)
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5