コントロールレバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,096件の「コントロールレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スロットルレバー」、「ジョイスティック」、「レバーナット」などの商品も取り扱っております。
種類 スイッチレバー 形状 ノブ付形 取付部 丸穴 材質(本体) 黒色フェノール樹脂 材質 (ボス)鋼材S45C 表面処理 (シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト) 鋼材SUM22
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)コントロールレバー CL
種類 クランプレバー 形状 ノブ付形 取付部 丸穴 材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質 (センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム 表面処理 (シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ) 黒色フェノール樹脂 材質(インサート) 鋼材SS400 材質(シャフト) 鋼材SS400
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 レバー色 使用温度範囲(℃) -25~50 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

イマオコーポレーションWL スイッチレバー
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類 スイッチレバー 形状 ノブ付形 取付部 丸穴 材質(本体) S45C
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 テンションレバー 形状 ノブ付形 材質(本体) 鋼材SUM22 材質 (握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理 (シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト) 鋼材SUM22
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

イマオコーポレーションCL コントロールレバー
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。
種類 スイッチレバー 形状 ノブ付形 取付部 丸穴 材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 ノブ付形 取付部 めねじ 材質(本体) 鋼材S45C 材質 (握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数 24 表面処理 (シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト) 鋼材S45C 材質(シャフト) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム 丸フレーム 操作部形状 ボール形 ロック 端子形状 ねじ 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 取付寸法(mm) Φ30.5 タイプ 多方向スイッチ 種類 多方向 保護構造 IP65(防油形) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性 25万回以上 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置 Fuse 1A 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm) 30.5 定格通電電流(A) 10 定格絶縁電圧(V) 600 使用温度範囲(℃) -25~50 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃) -35~80 レバー色 耐電圧(V/min) AC2500 IP等級 IP65 使用湿度範囲(%RH) 45~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類 クランプレバー 形状 ノブ付形
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格通電電流(A) 10 使用電流(A) ●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 定格絶縁電圧(V) 600 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) キャップ色 白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル色 ハンドル形状 レバー形 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LSH スプリットハブレバー
種類 クランプレバー 形状 ノブ付形 取付部 丸穴 材質(本体) S45C
1個
4,788 税込5,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチ バネ復帰 端末仕様 クイックコネクト ハンドル高さ(mm) 37 保護等級 IP65 軸数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~65 処理方法 ノブ ラベル (ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A) 5@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250 機械的寿命(万回) 20 パネル奥行き(mm) 21.5
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

仕様 RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20° スイッチ バネ復帰 端末仕様 クイックコネクト ハンドル高さ(mm) 34.5 保護等級 IP65 軸数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~65 処理方法 ノブ ラベル (ジョイスティック)±12° コンタクト定格電流(A) 5@250Vac コンタクト定格電圧(V) AC250 機械的寿命(万回) 20 パネル奥行き(mm) 21.5
1個
8,140 税込8,954
翌々日出荷


種類 テンションレバー 形状 ノブ付形 取付部 めねじ 材質(本体) 鋼材S45C 材質 (握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理 (シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト) 鋼材S45C 材質(シャフト) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)