- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- コンドームのおすすめ人気ランキング
コンドームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「コンドーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スキン」、「オナ」、「くりキャップ」などの商品も取り扱っております。
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法
一般医療機器
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色
ホワイト
材質
不織布
サイズ
フリー
松吉医科器械コード
23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ
男性用
容量(mL)
1500
材質
(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番
0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード
24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質
(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)
760
質量(g)
92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)
65(ゴム球)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様
総合セット
セット内容
ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個
アズワン品番
0-580-01
1式
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。
柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。
一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。
コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。
伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)
7