- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- コンパクトツール ウレタンバフのおすすめ人気ランキング
コンパクトツール ウレタンバフのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「コンパクトツール ウレタンバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトツール ウールバフ」、「コンパクトツール バフ」、「ウレタンバフ」などの商品も取り扱っております。
磨き用バフです。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
30×150×30
内径(Φmm)
30
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
30
危険物の類別
非危険物
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質
フェース材(スポンジ)/ポリウレタン。ループ材/ナイロン
内径(Φmm)
25
外径×内径(Φmm)
190×25
外径(Φmm)
190
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
30
内径(Φmm)
20
取付け方法
マジック式(Φ123のバフパッド)
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ
細目
内径(Φmm)
22
取付け方法
マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
365-0723
色
黒
タイプ
肌調整他用
内径(Φmm)
30
取付け方法
マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最終仕上げ用ウレタンバフ。
寸法(mm)
150×130×18
目の粗さ
極細目
外径(Φmm)
150
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)
185
厚さ(mm)
30
質量(g)
30
内径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式(約Φ145~150のバフパッド)
危険物の類別
非危険物
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
極細目
内径(Φmm)
50
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
中目
内径(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)
6.5
長さ(mm)
(ウール)5
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)
185
厚さ(mm)
35
タイプ
細目
内径(Φmm)
20
取付け方法
マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)
170
厚さ(mm)
全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ
細目
取付け方法
マジック式
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷