- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- コンパクトリニアアクチュエータのおすすめ人気ランキング
コンパクトリニアアクチュエータのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新184件の「コンパクトリニアアクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型リニアモータ」、「小型電動シリンダー」、「マイクロアクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。
この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)
19×81×23.5
電源
アルカリ単4乾電池1個(付属)
周波数(kHz)
駆動周波数:26
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番
855-2890
セット内容
ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
長さ(mm)
31.5
材質(本体)
ステンレス、樹脂
質量(g)
3.8
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
5
電源
二相
外径(Φmm)
8
分解能(μm)
2.5
最大ストローク(mm)
7
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
本体に制御回路を組込んだ一体型です。
取付け方向を問いません。
推進力、引込み力は一定です。
施解錠信号を出力できます。
遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉
仕様
推力:49N
ストローク(mm)
40
質量(g)
771
定格電圧(V)
DC24
消費電流(A)
待機時:0.2以下、最大:1.5以下
使用周囲温度(℃)
-20~+50(結露・氷結しないこと)
動作時間
無負荷時:0.9sec以下
出力信号
施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰
無負荷電流(A)
0.5以下
タキゲンコード
50226
1個
¥41,601
税込¥45,761
4日以内出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)
ステンレス、樹脂
種類
ステッピングモーター
電源
二相
減速方法
不思議
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
関連資料
カタログ(3.2MB)
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])
2.9[0.3]
ストローク(mm)
10
質量(g)
81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
セット内容
ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
材質(本体)
ステンレス、樹脂
種類
ステッピングモーター
電源
二相
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
ねじリード(mm)
0.4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
リード(mm)
(ねじ)6
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)196±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
リード(mm)
(ねじ)2
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)490±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番
855-2886
セット内容
ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比
1/8
長さ(mm)
18.8
材質(本体)
ステンレス、樹脂
質量(g)
3.6
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
5
電源
二相
外径(Φmm)
8
設定ステップ数
160
減速方法
2K-H
抵抗値(Ω)
21
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
最大出力トルク(mN・m)
2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式
LB(両側フート形)付
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
減速比
-
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)
-
電圧(V)
24
回転数(min-1[r.p.m])
7400
電源
直流
回転方向
【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
-
許容ラジアル荷重(N)
-
定格トルク(mN・m)
-
ドライバタイプ
TPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)
(H) 12