コンパクトLEDライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
518件の「コンパクトLEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナライト」、「LEDライト COB」、「led小型ライト」などの商品も取り扱っております。
サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 電源 単4電池×3本(別売り) 光度(cd) 800 電池寿命(連続時間) 連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード 点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類 LED 適合ハンドル径(Φmm) 19.1~25.4
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm) 60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×21×60 点灯方式 4モード数 光束(Lm) (最大)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類 LED 仕様 180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品 二重リング 材質 ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm) 107×42×28 ブラック 質量(g) 100(電池含まず) 光源 3W COB LED 使用電池 単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) 280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。 本体質量(g) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×35×165 明るさ(Lm) ハイモード時:300、ローモード時:45 防水性 IPX4 照射距離(m) ハイモード時:115、ローモード時:45 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 約7 点灯時間(時間) ハイモード時:6.5、ローモード時:45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 31×31×93 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約75g 光源 日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED 3灯 実用点灯時間 (3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マグネット付・生活防水型 レジャーに、非常時に大活躍 携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ 広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品 USB / MicroUSBコード(アダプタなし) 質量(g) 約155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×270×40(収納時150) 保護等級 防水 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 3.2 フック フック 充電時間(時間) 約3.5 耐衝撃性 1m バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示) 充電可能回数 500回未満 使用場所 屋内外 マグネット マグネット 明るさ(Lm) High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光 防水保護等級 IPX3 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm) 200 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×30×200(三脚付き) 点灯方式 7モード数 光束(Lm) (最大)900 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様 調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 393×85 電源周波数(Hz) 50/60 寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源 DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム 角度調整 電球の種類 LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源 バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約116×10×72 光源 LED 96個 色温度 3000-6500K 点灯時間 約40分~10時間 (連続)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです 高演色照明R15クラス2
幅(mm) 150 カバー ガラス(透明ケシ) 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 360 取付方式 グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm) 200 構造 防雨型 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッグに入れても場所をとらない、LEDコンパクトライト軽量フルアルミボディで、衝撃や水に強いカラーはブルー
光束(Lm) 約23 長さ(mm) 97 保護等級 IPX3(防雨形)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない 質量(g) 約26(電池別) 最大径(Φmm) 20 連続使用時間(時間) 約11 光源 白色LED×1個(交換できません) 使用電源 単3形乾電池1本(別売) 照度(Lx) 約270ルクス(照射距離1mの場合)
1個
569 税込626
当日出荷

クリスタルのきらめきをコンパクトボディーに凝縮 ジュエリーのような存在感でインテリアを彩ります 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 材質 飾り:クリスタルガラス 幅(mm) Φ62 質量(kg) 0.4 取付 傾斜天井取付:可能(55度) 高さ(mm) 120 材質(本体) 鋼(クロームメッキ) 全高(mm) 653~1153 定格消費電力(W) 5.4 色温度(K) 2700 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:90 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 6(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 別売品番 調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC613、LC615、LC702 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 486 調光率(%) 連続100-5、位相制御
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品 充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm) (約)幅45×高さ65×奥行17 電源 リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g) 約23 保護等級 IPX3(防雨形) 光源 LED ※交換不可 充電時間(時間) 約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力 DC5V 0.7A(最大)
1個
499 税込549
翌々日出荷

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体) アルミ 質量(g) 134 電源 単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm) 42×140 全光束(Lm) (High)約270、(Low)約60 保護等級 IPX6 光源 LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
質量(g) 約28(電池別) 外形寸法(mm) (約)最大径21×長さ97 連続使用時間 約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります 保護等級 IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない 光源 白色LED×1個(交換できません) 使用電源 単3形乾電池1本(別売) 照度(Lx) 【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600 光束(Lm) 約50
1個
589 税込648
翌々日出荷

LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容 LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書 材質 ABS 消費電力(W) 6 電圧(V)(50/60Hz) AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×68×16 機能 1分タイマー・常時点灯設定 波長(nm) 405 USBケーブル長(cm) 98 LED使用数(個) 6
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし!新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトポリタックLEDライト
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間) 3 使用電池 3Vリチウム電池2本(付属) 材質(レンズ) 耐熱ガラス 明るさ(Lm) 130
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)