コンパネ固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「コンパネ固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパネ 金具」、「コンパネ下地金物」、「軽トラック アオリ」などの商品も取り扱っております。
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質 亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。 セット内容 A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2 厚さ(mm) 適合コンパネ/12 アズワン品番 64-5076-55
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品 タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf]) 98(10) ボード厚さ(mm) 12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質 スチール製 質量(kg) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm) 12(コンパネ) 型番 下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容 部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm) (ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質 溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,558 税込1,714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。
用途下地板用固定金具 付属品 合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
1箱(40セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/2×。ジョイスト/2× 使用接合具 柱/4-SD8×1.25。ジョイスト/8-SD8×1.25
1個
929 税込1,022
当日出荷

コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用 材質 1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27) 寸法 柱/2×。ジョイスト/2× 使用接合具 柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
959 税込1,055
当日出荷

2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。 材質 JIS G 4305 SUS430 仕様 12.5mmボード用 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.7
1箱(500個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質 (本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (本体)30×40×8
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質 (本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール 板厚(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切固定金具
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。 材質/仕上 スチール/クローム 質量(g) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。 材質 JIS G 4305 SUS430 仕様 12.5mm用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
78 税込86
3日以内出荷

両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に 材質 軟質PVC(3Mテープ付) 長さ(mm) 1960×2本、1390×1本 適合サイズ(mm) (ゲート内幅)25 テープ種類 韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。
用途収納用ボックスとして 材質 PP(耐衝撃) 質量(kg) 9 グリーン 容量(L) 130 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 946×344×400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1018×416×431
1個
11,980 税込13,178
当日出荷