コンプレッサー 真空のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
202件の「コンプレッサー 真空」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 静音」、「簡易真空容器」、「エアー」などの商品も取り扱っております。

1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V) 100 電源 AC 定格周波数(Hz) 50/60兼用 ポンプの種類 ドライ
1個
78,900 税込86,790
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別 高真空度形 接続口径 - 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番 1-5052-02 仕様 サーマルプロテクター内蔵 材質 ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R) 寸法(mm) 164×90×141(突起部除く) 質量(kg) 1.9 電源 AC100V 50/60Hz 70W 1.8A 使用温度(℃) 40 到達圧力(kPa) 16 最大吐出圧力 250kPaG 適合チューブ内径(Φmm) 4 最大風量(L/min) 5.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm) 240×93×200 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.15~0.7 エア供給ポートサイズP 6 真空ポートサイズV 6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質 (接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM 接続口径 6 質量(kg) 1.3 消費電力(W) 19 到達真空度(kPa) 13(130mbar) 加圧圧力(kPa) 250(2.5bar) 排気速度 1.5~7L サイズ(mm) 156×119×75 アズワン品番 64-6360-90
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m) 1 最大吐出圧力(MPa) 0.55 RoHS指令(10物質対応) 対応 到達真空圧力(kPa) -70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに タンク容量(L) 1.8 付属品 エアーカプラ 寸法(幅W×高さH)(mm) 260×250 接続口径(inch) PT1/4 ホース内径(Φmm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.5~1.2 ホース長さ(m) 1 ホース外径(Φmm) 8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min) 5.5 到達真空度(kPa) -60.0{-450mmHg} 最高圧力 150kPa 定格時間 連続 絶縁階級 A種相当 耐用時間(時間) 5000(MTTF) 吸入口サイズ Φ6.8(外径) リード線長さ(mm) 360±20 吐出口径 Φ6.8(外径) 取付幅(mm) 37.5 使用圧力範囲(kPa) -60.0~150 取付長(mm) 36.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター 単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)