- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- コンプレッサーカバーのおすすめ人気ランキング
コンプレッサーカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「コンプレッサーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨除けカバー」、「屋外用カバー」、「シートカバー 屋外」などの商品も取り扱っております。
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)
0.1
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)
0.3
色
パールホワイト(外側)/白(内側)
材質
(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数
8
材質(シート)
萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)
縦950、横850
ハトメピッチ(cm)
90
耐用年数(年)
約5
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)
アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)
90
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm。横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)
縦140N。横90N
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。
仕様
側面一面ファスナー付
材質
ポリオレフィン系樹脂
厚さ(mm)
0.23
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。
材質
スチール
エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。
用途エアコン室外機用
仕様
エアコン
材質
本体:ポリエステル
寸法(mm)
820×320×640
質量(g)
121
タイプ
室外機カバー
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
【特徴】超遮断熱仕様 【用途】パレタイズ貨物に対するパレットカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光用。 【仕様】両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。バブルによる緩衝性能もあります。正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱パレットカバーです。【備考】パレットカバーのサイズに合うパレタイズ貨物へご使用ください。キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。
用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
仕様
ファスナー有り
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
厚さ(mm)
8
1枚
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
色
黒
トラスコ品番
115-8437
材質
外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール
質量(kg)
12.8
周波数(Hz)
(有効)400以上
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
1000×741×45
1セット(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ
#4000
色
シルバー
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
材質(ハトメ)
アルミ
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大きな荷物もすっぽりカバーします。完全防水にはなりませんのでご注意ください。
雨の日の通勤、通学におススメのカバンカバー
自然に中に折れるマチ付き
36リットルの大容量(一般的な学生鞄にプラス補助鞄またはマチ幅14cmのビジネスバッグ2つ収納可能)
材質
表:ナイロン、裏:PVC、止水テープ:PVC
タイプ
ヘッダー付ポリ袋
コンテナバッグの上からかぶせてホコリよけや防水対策に、下から履かせて浸水対策にと便利です。
仕様
【排出口】なし
トラスコ品番
412-7498
材質
ポリエチレンフィルム(PE)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
1700
外径(Φmm)
1465
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性
静電気防止
その他
洗濯可能
材質
ポリエステルタフタ
色
ブルーグリーン
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式
圧力開閉器式
運転制御方式
圧力開閉器式