コンプレッサー用圧力スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「コンプレッサー用圧力スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 圧力スイッチ 200v」、「日立 ベビコン 圧力開閉器」、「コンプレッサー 圧力開閉器」などの商品も取り扱っております。
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体 空気 接点仕様 1c接点 質量(kg) 0.5 スイッチ マイクロスイッチ 周囲温度(℃) 5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径 G3/8 質量(g) 500 使用圧力(MPa) 0~0.8 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位 Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途コンプレッサ作動と停止を操作。 仕様 アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済 適合機種 SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 銅・真鍮・鉄・樹脂 ねじの種類 配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品 1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg) 0.33 使用周囲温度(℃) -20~70 流体温度(℃) -20~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質 本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式 リード線方式 リード線長さ(mm) 約500 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.83 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 使用温度範囲(℃) 5~60 質量(kg) 0.17 精度(%) F.S.±3 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.83 誤差 調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度 ±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa) 0.07以下 接点方式 マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2) 9.8 取付方向 自由
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様 ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4) 材質 樹脂・真鍮・鉄 ねじの種類 配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷




16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体 空気および不活性ガス 接続口径 1/8 接点構成 1a 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60℃(凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径 Rc1/4 質量(kg) 0.15 形式 標準形 保護構造 IP40相当 接点構成 1ab 最高使用圧力(MPa) 0.8 配管方法 Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.7 使用流体 エアおよび不活性ガス 目盛誤差 ±0.1MPa 保証耐圧力(MPa) 1.0 最小適合負荷 DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度 ±0.05MPa 応差(MPa) 0.05以下 無誘導負荷(A) 抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A) 誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa) 1 材質 真鍮 寸法(mm) (全長)40、(幅)13.8 接続口径 PT1/4 使用温度範囲(℃) -40~93 使用流体 圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg) 0.57 接点構成 1ab 最高使用圧力(MPa) 1.0 スイッチ形状 マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン) 圧力調整範囲(MPa) 0.1~0.8 使用流体 圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 保証耐圧力(MPa) 1.5 周囲湿度(%RH) 90以下 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 亜鉛ダイキャスト 取付姿勢 任意 繰返し精度 設定圧力に対し±0.020MPa以内 応差(MPa) 0.1~0.49:応差0.049以内。0.5~0.8:応差0.078以内 許容動作頻度(回/分) 20 誘導負荷(A) 誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0。電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5 周囲温度(℃) -5~60℃(但し、凍結なきこと)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)