- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- コンベア 脚のおすすめ人気ランキング
コンベア 脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新328件の「コンベア 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベア 車輪」、「ローラーコンベア 脚」、「コンベア」などの商品も取り扱っております。
アルミフレームミニコンベヤ用脚
スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能
脚高(mm)
100~1200
設置方法
アジャスト金具(スチール製、ステンレス製)
フレーム内幅(mm)
250~1000
スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能
脚高(mm)
100~1200
設置方法
アジャスト金具(スチール製、ステンレス製)
フレーム内幅(mm)
250~1000
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに
材質
ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック
耐荷重(N)
3923
表面処理
三価クロメート
種別
樹脂付きアジャスター
軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様
ノブボルト高さ調整式
トラスコ品番
461-2981
適合機種
VR-AL3815F型・VR-AL4515F型
材質
スチール
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
(作業面)630~930
適合幅(mm)
(ローラー)500
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
スチール製。
全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。
*ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式
MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)
14
ローラコンベヤ用のスチール脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途フリーローラコンベヤ用固定脚
材質
スチール製/メッキ
スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能
脚高(mm)
100~1200
設置方法
アジャスト金具(スチール製、ステンレス製)
フレーム内幅(mm)
250~1000
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。
機長(mm)
438~1383
ローラー幅(mm)
500
仕様
100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)
トラスコ品番
461-1217
材質
ローラー:スチール。車輪:ゴム
質量(kg)
30
許容荷重(kg)
40/4本
ピッチ(mm)
40~175
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
535~835
機幅(mm)
634
ローラー径(Φmm)
38
1台
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能
脚高(mm)
100~1200
設置方法
アジャスト金具(スチール製、ステンレス製)
フレーム内幅(mm)
250~1000
最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
8 1255
アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。
フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
材質
鉄
材質(ローラー部)
アルミ
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
無
取付穴径l(Φmm)
14
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
材質(カバー)
TPU
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送
ベルト幅(mm)
200
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
13
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
100
スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です
高さ調整が可能
脚高(mm)
100~1200
設置方法
アジャスト金具(スチール製、ステンレス製)
フレーム内幅(mm)
250~1000