- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- コンベアトースターのおすすめ人気ランキング
コンベアトースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「コンベアトースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチームコンベクションオーブン」、「電気レンジ」、「コンベクションオーブン」などの商品も取り扱っております。
100V電源使用。
手軽に設置できる超コンパクトタイプで、トーストパンが大量に焼きむらなく、おいしく焼けます。
電源(V)
100
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番
9-0713-0401
電源(V)
単相100(50/60)
間口(mm)
480
奥行(mm)
530
高さ(mm)
420
付属品
トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)
19
消費電力(W)
1350
内寸(mm)
350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×530×420
温度調節範囲(℃)
50~240
タイマー
0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。
おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)
100
消費電力(W)
1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:350×250×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×535×420
トレー寸法(mm)
320×240(3段)
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)
AC100
間口(mm)
470
奥行(mm)
645
高さ(mm)
586
付属品
オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)
30
消費電力(W)
75(50/60Hz)
外寸(mm)
470×645×H586
温度調節範囲(℃)
100~300
接続口径(Φmm)
9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)
300×300×H245
タイマー
0-90分・連続
庫内容量(L)
22
トースト4枚が同時に焼ける・約25cmのピザが丸ごと焼ける「ビッグ&ワイド庫内」
メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」
ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」(上2本・下3本)
ムラを抑えて焼ける「トースト3~4枚専用スイッチ搭載」
料理のバリエーションが広がる「30分ロングタイマー」
お手入れ簡単!「はずせるとびら」
色
ボルドー(VD)
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
約5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約395×345×225
トレー内寸(mm)
約W255×D255
庫内寸法(mm)
約W270×D295×H90
タイマー
30分
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
トーストと目玉焼きが同時に調理できるオーブントースターです。約3分で同時調理が可能。手間をかけずにモーニングセットができます。70~210℃の温度調節ができます。あたため直しから本格調理まで、幅広い料理ができます。目玉焼き用調理トレーはフッ素コーティングを施し、かんたんにお手入れできます。
付属品
目玉焼きトレー・ふた・取扱説明書(保証書付き)
色
ブラック
消費電力(W)
580
枚数
1
本体質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
下庫内:121×150×95、上庫内:129×160×37
電源コード(m)
1
本体寸法(mm)奥行
243
本体高さ(mm)
278
タイマー
15分
本体幅(mm)
176
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)
1300
色
シルバー
付属品
焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)
6100
温度範囲(℃)
60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×329×285
ヒーター
4種類切替
タイマー
60分
庫内容量(L)
15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
質量(kg)
4.7
電源(V)
1Φ200
間口(mm)
500
奥行(mm)
470
高さ(mm)
390
トラスコ品番
102-3869
消費電力(kW)
1.9
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。
庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。
上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。
火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)
1000
材質
本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)
約3.7
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6
タイマー
(電源スイッチ兼用)15分
火力調節
300W、700W、1000W
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
シック&冷たさが飛び切りの美味しさに。シックで落ち着いた出で立ちが、サラダを最高なご馳走にコーディネイトします。ステンレスGNパン1/3×65mmを3枚使用
材質
18-8ステンレス、ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×385×320(カバー含む)
アズワン品番
64-9073-41
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節
付属品
トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル
質量(kg)
5.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
電源コード(m)
1
ヒーター
上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9
温度調節
バイメタル式サーモスタット(可変式)
モード
エアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード
温度設定範囲(℃)
80~230
棚段数(段)
調節:3(上段/中段/下段)
タイマー
電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)
庫内容量(L)
10
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)
1000
材質
本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)
約3.3
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5
タイマー
(電源スイッチ兼用)15分
火力調節
220W、500W、720W、1000W
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)
約332×340×220
質量(g)
3700
材質
メッキ鋼板、PBT
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1200
ヒーター(W)
【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内】275×280×75
タイマー
15分
コード長さ(m)
約1.2
保証期間
お買い上げ日より1年間
タイマー、温度調節タイプはつまみを回すだけのシンプル設定。食パン2枚対応(山形パンも同様)
用途トースター調理に。トースター オーブントースター パン パン焼き 2枚 山型パン
付属品
受け皿
質量(kg)
3.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
約1.1
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×27×24
タイマー設定
30分(1分刻み)
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)
860
枚数
トースト:2
付属品
天板
寸法(mm)
350×210×180
質量(kg)
2.0
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.0
庫内寸法(mm)
260×160×55
タイマー
約15分
ラック寸法(mm)
250×145