コーキングソフトノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「コーキングソフトノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングノズル」、「シリコン用ノズル」、「ウイングノズル」などの商品も取り扱っております。
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合 8060・8070用 危険物の類別 非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。
用途コーキング作業の効率アップに 材質 エラストマー樹脂 危険物の類別 非危険物
1袋(3個)
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。 セット内容 ノズル本体10個、ゴム3枚 幅(mm) 45.2 全長(mm) 107 ノズル外径(Φmm) 34.5 ノズル内径(Φmm) 21.5 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ガイド付きカマボコ型ノズル(5~13mm)
適合本体 (シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容 ノズル1本・キャップ3本 危険物の類別 非危険物
1袋ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。 仕様 3種セット
1セット(3個)
1,098 税込1,208
当日出荷

手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に 材質 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm) 140 吐出口径(Φmm) 3Φ×1穴 接続口 M14 P=1.0オスネジ 適合 適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番 292-4510 種別 ノズル 材質 ポリプロピレン 質量(g) 7 ノズル外径(Φmm) 17
1個
659 税込725
当日出荷

セメダイン3000シリーズ専用。 狭く、深く、細かい作業をするときに最適。
適合 3000多用途・ハイスピード・金属用 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。 仕様 4個セット
1セット(4個)
509 税込560
当日出荷

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質 エラストマー 高さ(mm) 45 内径(Φmm) 13.5 外径(Φmm) 22
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材・接着剤の乾燥防止キャップ。カートリッジのネタもれを防ぎ汚れを防止します
用途カートリッジの汚れ防止に 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷

シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業 材質 高密度ポリエチレン 全長(mm) 200 危険物の類別 非危険物
1本
159 税込175
当日出荷

コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。 材質 シリコン製 危険物の類別 非危険物
1パック(2本)
599 税込659
当日出荷

先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体 (シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000 危険物の類別 非危険物
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類 シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
89 税込98
当日出荷