- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- コーキング容器のおすすめ人気ランキング
コーキング容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新105件の「コーキング容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング空容器」、「コーキング 空カートリッジ」、「コーキング 詰め替え」などの商品も取り扱っております。
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥408
税込¥449
当日出荷
缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える!
各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。
材質
胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
1箱(25本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)
30
容器寸法
140×33mm
1パック(2本)
¥530
税込¥583
当日出荷
・クリーンホルダー
クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー
・クリーンアダプタ
クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ
・クリーンノズル
クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番
341-9681
セット内容
ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
低モジュラス、1セット/ケース
成分
変性シリコーン系
セット内容
シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本
質量(kg)
11/ケース
容量(mL)
320/本(シーリング)、240(プライマー)
危険物の類別
非危険物
1ケース
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用
危険物の類別
非危険物
目盛
なし
内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。
材質
本体・パッド/PP、パッキン:EPDM
使用温度範囲
5~38℃
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。
材質
ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂
適合容量(mL)
330
質量(g)
500
危険物の類別
非危険物
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
滅菌
γ線滅菌済(個別包装)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品
Oリング、ノズル
エスコ品番
EA123VA-7
寸法(mm)
【筒】直径50×220
全長(mm)
285
質量(kg)
約1.4
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
169
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質
(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)
450
全高(mm)
220
本体質量(g)
600
材質(グリップ)
エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別
非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP
低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好
広範囲の下地材料への密着性に優れる
塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合)
JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分
変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~90(硬化後)
主成分
変成シリコーン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×50×39
原材料
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様
30mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
420
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
標準型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷