- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- コースレッドビスのおすすめ人気ランキング
コースレッドビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「コースレッドビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コースレッド ステンレス」、「コースレッド」、「スリムビス」などの商品も取り扱っております。
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用
表面処理
ユニクローム
材質
鉄
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質
スチール
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質
SUSXM7
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質
ステンレス(SUS-XM7)
表面処理
パシペート
適合ドライバー
プラス#2
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
ねじの種類
半ねじ
表面処理
クロメートメッキ
フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質
鉄ユニクロ
種別
全ネジ
仕上
ユニクロメッキ
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質
鉄
表面処理
クロメート
穴の形状
十字穴2番
ねじの呼び
M3.8
ねじ径d
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質
鉄・燐酸亜鉛処理
色
黒
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別
半ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
皿頭フレキ付
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質
鉄
表面処理
イオニスコート
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質
ステンレスSUS
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質
ステンレスSUS XM7
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
ステンレス(SUS410)
ねじの呼び
M4.2
ねじ径d
4.2
ねじピッチp(mm)
2.8
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質
ステンレスSUS XM-7
表面処理
パシペート
穴の形状
十字穴2番