- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- コードフック マグネットのおすすめ人気ランキング
コードフック マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新153件の「コードフック マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントフック」、「配線巻き取り」、「ケーブル 保管」などの商品も取り扱っております。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番
819-5025
材質
(コンセント止め)NBR
色
白
材質(本体)
スチール
質量(g)
300
最大積載量(kg)
1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×86×250
材質(キャップ)
塩ビ
フック
二本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力
3.5Kg
材質
スチール、フェライト磁石
幅(mm)
61
色
ホワイト
高さ(mm)
60
フック
1本
トラスコ品番
115-0627
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
32
質量(g)
60
奥行(mm)
65
フック
2本
最大積載量(kg/個)
1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。
コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
用途ヒートン付
仕様
ヒートン付
吊下荷重(kg)
5まで
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質
(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)
50
高さ(mm)
77
色
アイボリー
フック
1本
点滴ポールに固定できる電源コンセント。
コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用
差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール
仕様
組立式(要工具:プラスドライバー)
付属品
なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個
材質(本体)
ポリカーボネート(PC/ABS)
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ
医用接地プラグ[JIST1021適合品]
差込口
医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品]
適合ポール径(Φmm)
(点滴)25~27
タキゲンコード
50377
1個
¥1,691
税込¥1,860
6日以内出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
自在回転
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質
エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性
強力
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)
樹脂
取付方式
ねじ込み型
仕様
傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク
適合
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set
手軽に巻いて持ち運びが可能です
フックに掛けて保管も出来ます
材質
PP
幅(mm)
378
厚さ(mm)
48
高さ(mm)
150
質量(g)
250
使用可能目安
10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
巻取長さ(m)
35(外径約Φ9mmの場合)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様
傾斜天井に取付可能(45°まで)。適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)。キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまで。キャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
34
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。
仕様
四角2.4mmナイロンコード300mm×2本
適合
(コード)Φ3.3mm以下
トラスコ品番
420-2252
材質
ナイロン樹脂
質量(g)
200
タイプ
手動式
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷