コードブッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
264件の「コードブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 断線防止」、「ケーブル 補強」、「ケーブル抜け止め」などの商品も取り扱っております。
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質 コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様 グロメットタイプ = 丸型。パネル穴直径 = 9.5mm。材質 = PVC。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +130℃。最大パネル厚さ = 2.4mm。。スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

仕様 ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.6mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
829 税込912
当日出荷


仕様 ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.4mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
829 税込912
当日出荷

難燃材(UL94V-0)を使用 ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
材質 ポリアミド66 ブラック 種類 グロメット 適合板厚(mm) 0.8~3.2 標準色 ブラック 特性 難燃性
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm) 4迄
1セット(10個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様 ブッシュタイプ = ストレインリリーフ。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。最大バンドル直径 = 7.4mm。。RSストレインリリーフケーブルブッシュ. UL-94V-2ナイロン66素材 黒色 コンピュータ、コンピュータアセンブリのコード寿命を延長 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
829 税込912
翌々日出荷

1セット(20個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。
用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 種類 グロメット 適合板厚(mm) 0.8~3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 1029
1セット(10個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質 ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン 使用温度範囲(℃) -20~100 保護等級 IP68(5気圧) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
279 税込307
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1セット(100個)
1,260 税込1,386
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質 ナイロン6 ブラック 規格 UL94V-2 取付板厚(mm) 0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM 保護等級 IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)