- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- コード式ライトのおすすめ人気ランキング
コード式ライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新174件の「コード式ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led マグネットライト 100v」、「led 作業灯 100v」、「LEDライト 100V」などの商品も取り扱っております。
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類
LED
付属品
マグネット2個
質量(g)
590
タイプ
屋内型・業務用
消費電力(W)
5.9
定格電圧(V)
100
電線長さ(m)
5
寸法(Φ×mm)
56×426
電線仕様-太さ(mm2)
VCTO・0.75×2芯
LED
60個
定格光束(Lm)
220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
SMD LEDチップ 96個
保護等級
IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)
20
付属品
ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質
ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)
685×40×42
質量(g)
357
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
光源
SMD LEDチップ 96個
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
明るさ(Lm)
1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性
屋内型
摘要
屋内型回二重絶縁
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
419×64×49
定格消費電力(W)
13
照明装置
インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き
電線仕様
VCT0.75×2
設置場所
屋内
電球の種類
蛍光灯
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類
LED
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。
使用場所
屋内
コード長さ(m)
5
電球の種類
LED
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用
本体寸法(mm)
350×65×42
消費電力(W)
7
照度(Lux)
130
材質
樹脂ケース
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
125
電球の種類
LED
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
5
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(Φ×mm)
46×445
電線仕様
PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m
アズワン品番
64-7927-94
LED寿命(時間)
20000
明るさ(Lm)
600(計算値)
LED使用数(個)
60
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)
7
電球の種類
LED
仕様
二重絶縁
色
昼白色相当
タイプ
標準タイプ
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
7W電球形LEDランプ
電球
LED
電線仕様-種別
2PNCT
色温度(K)
5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
電線仕様-心数(C)
2
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)
100
消費電力(W)
13
全長(mm)
425
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2C
電線仕様-種別
2PNCT
明るさ(Lm)
840
替球
FPL13EX-N
仕様
屋外用防雨型、絶縁
フック
フック付
設置場所
屋外
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。
蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。
蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)
335
電源(V)
100
消費電力(W)
15
点灯方式
インバーター
蛍光灯
13W FPL13EX-N
明るさ(Lm)
840
防水性
屋内型
設置場所
屋内
電球の種類
蛍光管
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。
便利な手もとスイッチ付です。
コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。
電源(V)
100
電線仕様-種別
VCT1.25mm2
電球の種類
白熱電球