コーナー 棚受けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
130件の「コーナー 棚受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミコーナー材」、「コーナー 棚」、「棚受け」などの商品も取り扱っております。
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質 ステンレス 付属品 (ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上 電解研磨 棚受け金具 L型棚受け
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装 板幅(mm) 24 棚受け金具 L型棚受け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質 スチール 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 1.6 仕上 粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)デルタブラケット
取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品 木ネジ9本 材質 安全荷重(kg) 20
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け自由な棚受
材質 安全荷重(kg) 20 付属品 木ネジ9本 棚受け金具 その他棚受
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 仕上 ユニクロ
1個ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質 鉄/黒亜鉛メッキ 棚受け金具 L型棚受け
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm) 2 材質 SUS304 付属品 ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具 L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 セット内容 ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個 タイプ モノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所 室内 付属品 S字フック4個付き ホワイト 質量(g) 600 耐荷重(kg) 全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×260×25
1個
899 税込989
3日以内出荷

どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品 取付ビス 材質 スチール(粉体塗装) 板厚(mm) 2
1本
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部 材質 ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
1個
596 税込656
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス三方面
材質 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 0.6
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm) 2 塗装 適合ビス コーススレッド太さ3.8mm
1個
269 税込296
当日出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス二方面
材質 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 0.6 穴径(mm) 2.5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール 質量(g) 136 表面処理 三価ユニクロ 板厚(mm) 2 穴径(mm) 5 関連資料 商品特長
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類 A型ブラケット 表面処理 溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルト W3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)