- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- コーナーアングルのおすすめ人気ランキング
コーナーアングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新289件の「コーナーアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーナー金物」、「アングル接続金具」、「コーナー アングル プラスチック」などの商品も取り扱っております。
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容
ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個
タイプ
モノタロウ軽量ラック 120kg用
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1841
質量(g)
550
品名
ハヤウマ4
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質
スチール
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40×3(アングル)
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
種類
L型ブラケット
釘穴(mm)
Φ4.5
穴寸法(Φmm)
Φ10×25mm
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1809
質量(g)
425
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
適合
チャンネル:D41
仕上
溶融亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
色
シルバー
トラスコ品番
507-2964
摘要
シングル振止小
質量(g)
17
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質
スチール
質量(g)
136
表面処理
三価ユニクロ
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
電気亜鉛めっき仕上げです。
材質
スチール
トラスコ品番
442-1817
質量(g)
395
品名
ハヤウマ2
長穴(mm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SPCC
表面処理
3価クロメート
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など